Adapter met 8 gaten

Artikelnummer: 2608601137
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
Artikelnummer 2608601137
EAN/GTIN 3165140223782
Nummer fabrikant 2608601137
L-nummer L00620 100894
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De adapter dient als extra dempingslaag voor het schuren van contouren en gebogen oppervlakken bij bijzonder gevoelig werk.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geschikt voor deltaschuurmachines van Bosch
  • Afmeting breedte: 120 mm
  • Afmeting hoogte: 16 mm
  • Afmeting lengte: 190 mm
  • Bladafmeting mm: 93
  • Brutogewicht: 0,01 kg
  • Klittenband: Nein
  • Beschrijving prestatie: Contouren en gebogen oppervlakken
  • Netto gewicht: 0,01 kg
  • Volume: 0,365 dm3
  • Voordeel HL (kort): Medium consistente schijf voor het schuren van contouren en gebogen oppervlakken
  • X-LOCK: Nein