Spantanghouder 1/4 inch met wartelmoer, geschikt voor: GGS

Artikelnummer: 2608570142
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
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608570142
EAN/GTIN 3165140945219
Nummer fabrikant 2608570142
L-nummer L00620 105585
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spantanghouder is geschikt voor frezen
  • Er moet altijd een spantanghouder van de juiste maat worden gebruikt om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Geschikt voor: GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Er moet altijd een spantang met de juiste maat worden gebruikt om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Afmeting breedte: 70 mm
  • Afmeting hoogte: 15 mm
  • Afmeting lengte: 110 mm
  • Brutogewicht: 0,02 kg
  • Diameter inch: 1/4
  • Beschrijving prestatie: Houdt snijder
  • Netto gewicht: 0,02 kg
  • Specifiek RTB1: Geen schachthulzen gebruiken
  • Volume: 0,116 dm3
  • Voordeel HL (kort): Houdt snijder

Geschikte producten