Staafnagel SN21RK 75 2,8 mm, 75 mm, glad, 3000-pak

Artikelnummer: 2608200029
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
Producttype Nagels

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608200029
EAN/GTIN 3165140563581
Nummer fabrikant 2608200029
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De stripnagels met ronde kop 21° zijn ontworpen voor werkzaamheden binnenshuis in serviceklasse 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • De nagels zijn gegalvaniseerd ter bescherming tegen corrosie
  • Een harscoating maakt het ook gemakkelijker om de nagels in het materiaal te drukken, zodat ze beter blijven zitten
  • De verbindingshoek van 21° en de gegroefde schachtvorm zorgen voor een duurzame en veilige verbinding in houten constructies, voor daken, kratten en pallets en op deur-, raam- en meubelframes
  • Alle spijkers worden in Europa gemaakt en hebben daarom een hoge, constante kwaliteit.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Stripnagels met ronde kop 21° voor werkzaamheden binnenshuis in gebruiksklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) voor pneumatische spijkerapparaten van Bosch
  • Afmeting breedte: 220 mm
  • Afmeting hoogte: 155 mm
  • Afmeting lengte: 275 mm
  • Brutogewicht: 11,625 kg
  • Diameter kop: 7.0
  • Lengte (L) mm: 75
  • Beschrijving prestatie: Gegroefd ontwerp
  • Netto gewicht: 11,5 kg
  • Schachtdiameter (D) mm: 2.8
  • Specifiek RTB1: Verzinkt om te beschermen tegen corrosie
  • Specifiek RTB2: Door het harsen kunnen de nagels ook gemakkelijker in het materiaal worden gedrukt, zodat ze beter blijven zitten
  • Specifiek RTB3: 21° verbindingshoek en gegroefde vorm voor een duurzame en veilige verbinding op verschillende houtsoorten
  • type: SN21RK 75
  • Volume: 9,378 dm3
  • Voordeel HL (kort): Gegroefde uitvoering, gehard