Ronde moer met M 14 x 1,5 fijne schroefdraad, diameter: 115/125 mm

Artikelnummer: 2608000C23
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
Artikelnummer 2608000C23
EAN/GTIN 3165140795043
Nummer fabrikant 2608000C23
L-nummer L00590 1962
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het opspannen van polijstschijven

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Compatibel met haakse slijpmachines
  • Afmeting breedte: 70 mm
  • Afmeting hoogte: 15 mm
  • Afmeting lengte: 80 mm
  • Brutogewicht: 0,028 kg
  • Beschrijving prestatie: Voor het opspannen van polijstschijven
  • Netto gewicht: 0,027 kg
  • Volume: 0,084 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het opspannen van polijstschijven met een diameter van 115 tot 150 mm