{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Schachtgrootte | 16 mm | |
| Plaatafmeting | 9 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Norm | DIN ISO 5610 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | SCLCR/L 1616F09 | |
| geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
| Functiebreedte L4 | 20 mm | |
| Koplengte L1 | 30 mm | |
| Totale lengte L | 80 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 28 | |
| Instelhoek κ | 95 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 260027 16/09 | |
| EAN/GTIN | 4067263122395 | |
| Nummer fabrikant | 260027 16/09 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |