HM-boorstang E.. SCLCR 95°, voor wisselplaten CC.., rechts

Artikelnummer: 260018
Prijs instellen 3 Stuk (156,33 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Schachtvorm: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort rechts
Toepassing Vlakdraaien
Binnendraaidiepte tot 8×D
Schachtvorm HM
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Middenverplaatsing L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Spanhoogte L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Totale lengte L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Instelhoek κ 95
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260018
EAN/GTIN 4045197651938
Nummer fabrikant 260018
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten