{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | WNMG 080404 | |
| Hoekradius | 0,4 mm | |
| Soort | PDL010 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | N | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | AH | |
| Tolerantie | G | |
| Snijdiepte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 200 m/min - 600 m/min | |
| Coating | gecoat | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
| Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 252112 PDL010 | |
| EAN/GTIN | 4960664848577 | |
| Nummer fabrikant | TLK04417 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |