{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Eco | |
| Schachtgrootte | 25 mm | |
| Plaatafmeting | 6 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | PWLNR/L 2525X06 | |
| geschikte wisselplaat | WN.. 0604.. | |
| Functiebreedte L4 | 32 mm | |
| Koplengte L1 | 30 mm | |
| Totale lengte L | 101,5 mm | |
| Onderlegplaat | 259031 9 | |
| Kniehefboom | 259015 6 | |
| Kniehefboomschroef | 259018 4 | |
| Veer | 259046 2 | |
| Instelhoek κ | 95 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 251904 25/06 | |
| EAN/GTIN | 4045197651112 | |
| Nummer fabrikant | 251904 25/06 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |