HGHL 12.7-16-3T6 integhouders voor vlakdraaien en groeven

Artikelnummer: 2500603
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500603
EAN/GTIN 7291075114171
Nummer fabrikant 2500603
L-nummer L23920 1248

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare houders voor gezichtsgroef/draai, maximale snijdiepte (CDX) 0,236″, snijbreedte (CW) 0,118″, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Max. Buitendiameter axiale groef (DAXX): 0,98″minimale buitendiameter axiale groef (DAXN): 0,63″maximale snijdiepte (CDX):″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
snijbreedte (CW): 0,118″
  • functionele breedte (WF): 0,46″
  • koplengte (LH): 3/4″
  • totale lengte (OAL):
  • 2″H/H/H/H): 0,236 (H/H): 1″H/H/H/H): 3/H/H): 1″H
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles