Spindelkop ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Aansluiting: HW63

Artikelnummer: 237591 HW63
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW63
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ D1 55 mm
Afkoppellengte A 50 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237591 HW63
EAN/GTIN 4045197608444
Nummer fabrikant 237591 HW63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

als Monoblock of met HW63 aansluiting. Met inwendige koelvloeistoftoevoer. Compacte constructie.

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten type CC..0602...

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Downloads en documenten

Geschikte producten