KOMET® Unisix-wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W29: 10-010

Artikelnummer: 236840 10-010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,06 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,55 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
763 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 030204
Omschrijving 10-010
Soort BK8425
Type ST1400
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,08 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236840 10-010
EAN/GTIN 4047109178113
Nummer fabrikant 1082130301
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.

Downloads en documenten

Geschikte producten