• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Komet KUB® boorkroon met ABS® schacht, voor wisselplaten WOEX

Artikelnummer: 236660 115
Korting
€ 2.316,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 115 mm
Schacht ABS
Boortoepassing Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
voor inch-⌀ 4 17/32 inch
Afkoppellengte LA 85 mm
ABS® T ⌀ d 63 mm
Buiten-⌀ d1 112,5 mm
Centreerpunt-maat 115
ISO-code wisselplaat WOEX080404
Wisselplaatschroevenset 239655 15IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236660 115
EAN/GTIN 4047109090569
Nummer fabrikant 1085812097
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaatboor (boorkroon) met wisselplaatinzetten en ABS® T-aansluiting, rechtssnijdend. De wisselplaatinzet voor de buitenwisselplaat is + +5mm in ⌀ instelbaar. Te gebruiken met ABS® N- en ABS® T-uitbreidingen. Proceszeker tot 6×D.
Proceszeker tot 6×D.

Toepassing:

Met centreerpunt nr. 236661236662.
Met wisselplaten nr. 236740237080.

Levering:

Boorkroon met inbouwdelen.

Tip:

Reserveonderdelen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten