{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | KUB Trigon® | |
| Nominale ⌀ DC | 18 mm | |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
| Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Nuttige lengte L1 | 54 mm | |
| Afkoppellengte LA | 78 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
| Schachtlengte Ls | 56 mm | |
| Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen | 19 mm | |
| Maximale verstelgrens Vmax | 0,5 mm | |
| ISO-code wisselplaat | WOEX 030204 10-... | |
| Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| Producttype | Wisselplaatboor |
| Artikelnummer | 236630 18 | |
| EAN/GTIN | 4047109100152 | |
| Nummer fabrikant | V44 71802 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |