{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | HOLEX Pro | |
| Nominale ⌀ DC | 19,5 mm | |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
| Schacht | ISO 9766 | |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Nuttige lengte L1 | 79 mm | |
| Afkoppellengte LA | 96 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
| Schachtlengte Ls | 56 mm | |
| Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
| ISO-code wisselplaat | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
| Wisselplaatschroevenset | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| Totale lengte L | 152 mm | |
| Producttype | Wisselplaatboor |
| Artikelnummer | 235010 19,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406253462 | |
| Nummer fabrikant | 235010 19,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |