{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ⌀ D | 12,5 mm | |
| Soort | TiN | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Tophoek | 132 graden | |
| voor basiselement type | 12 | |
| Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
| Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
| Coating | TiN | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
| Artikelnummer | 232282 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406095970 | |
| Nummer fabrikant | 232282 12,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |