Platte beitel voor persluchthamers 25 x 75 mm, 25 x 500 mm

Artikelnummer: 232 50000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 232 50000
EAN/GTIN 4049002007231
Nummer fabrikant 232 50000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor algemene beitel- en breekwerkzaamheden aan metselwerk, beton en losse stenen
  • kleine afbraakwerkzaamheden
  • Er wordt een gericht brekend effect bereikt.

Kenmerk:

  • Gewicht: 2250 g
  • Lengte: 500 mm
  • Insteekuiteinde: 25 x 75 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Einde werkdag, breedte: 25 mm
  • Informatie over de fabrikant: Aerac2, Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jagd- u. Sportwaffen Suhl, Jenbacher Werke (Airquick), Kaeser, Kent (Red-Line), Krupp, Maco-Meudon, Maco Sullair, Mannesmann Demag, Montabert, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Thor Power Tools, Vistarini, Wacker