Spitse beitel voor persluchthamers 25 x 75 mm, 1000 mm

Artikelnummer: 232 100001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 232 100001
EAN/GTIN 4049002007361
Nummer fabrikant 232 100001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik voor algemene beitel- en sloopwerkzaamheden van beton en harde materialen

Kenmerk:

  • Gewicht: 4200 g
  • Lengte: 1000 mm
  • Insteekuiteinde: 25 x 75 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Informatie over de fabrikant: Aerac2, Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jagd- u. Sportwaffen Suhl, Jenbacher Werke (Airquick), Kaeser, Kent (Red-Line), Krupp, Maco-Meudon, Maco Sullair, Mannesmann Demag, Montabert, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Thor Power Tools, Vistarini, Wacker