Radiale boor- en freeskop, EWS - Varia VX3, 60.55VX3KR1809PFGLX70

Artikelnummer: 230207
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
Artikelnummer 230207
EAN/GTIN 4069739459981
Nummer fabrikant 60.55VX3KR1809PFGLX70
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT55, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.55VX3KR1809PFGLX70
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 84
  • Max. Koppel (TQX): 63 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 5000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 106 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: BMT55
  • Afmeting interface: EWS Varia VX3
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak