DGFHL 26B-3D50R Double and single ended, parting and grooving reinforced blades for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301574
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301574
EAN/GTIN 7291075144192
Nummer fabrikant 2301574
L-nummer L23920 2856

Omschrijving

Omschrijving:

Afspangereedschaphouder, snijdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 31,5 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Totale hoogte (OAH) 31,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles