DGTL 2525-3 Integral-shank parting and grooving tool holder.

Artikelnummer: 2301263
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301263
EAN/GTIN 7291075044089
Nummer fabrikant 2301263
L-nummer L23920 143

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Koplengte (links) 29 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles