SGFFA 60-L-6 Self-Grip, face-grooving adaptor blades.

Artikelnummer: 2300293
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2300293
EAN/GTIN 7291075068023
Nummer fabrikant 2300293
L-nummer L23920 1457

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal delende/draaiende gereedschapshouder, zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm, snijbreedte (CW) 6 mm, totale lengte (OAL) 95 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 77 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 57 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 95 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles