Langshouder, polygoon ISO 26623 , PSC 40, 4.BMTC4BMT65ÜKX22

Artikelnummer: 228156
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
Artikelnummer 228156
EAN/GTIN 4069739450254
Nummer fabrikant 4.BMTC4BMT65ÜKX22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT65, PSC-houder, interne koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 4.BMTC4BMT65ÜKX22
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 95
  • Sledelengte (LPR): 32 mm
  • Functionele lengte (WF): 22 mm
  • Schachtgrootte: BMT65
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Inwendige koeling