Axiaal boor- en freeskop, Fluitinkeping/Weldon Ø20, 40.2520WNG200#01

Artikelnummer: 226496
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
Artikelnummer 226496
EAN/GTIN 4069739443737
Nummer fabrikant 40.2520WNG200#01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI25, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.2520WNG200#01
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 68
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 20 mm
  • Sledelengte (LPR): 85 mm
  • Functionele lengte (WF): 85 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Lasnaad Ø 20,0,Fluituitsparing Ø 20,0
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: Spiebaanaandrijving