Keramische pen 52ZY 40x10-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM staal

Artikelnummer: 2256
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Polijststift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2256
EAN/GTIN 9003170022569
Nummer fabrikant 2256
L-nummer L50220 15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

PREMIUM keramisch gemonteerde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur bij ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. De optimale combinatie van snijprestaties en te bereiken oppervlakteafwerking betekent dat de beste resultaten behaald kunnen worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Kenmerk:

  • Vorm: 52ZY SLIJPSTIFT CILINDRISCH
  • Geschikt voor: staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : 88A 60 P5 V38
  • Afmeting (D x D - S x L): 40 x 10 - 6 x 40 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Dikte: 10 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Outil pour: Rechte slijper

Voordeel:

  • Biedt een optimale balans tussen spanvermogen en te bereiken oppervlaktefinish
  • Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • Ideaal voor ongelegeerd staal dankzij keramische binding met roze aluminiumoxide

Toepassing:

  • Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende staalkwaliteiten zoals ontbramen, afschuinen en kanten breken

Advies:

  • Korrelgrofte 24 - 46 voor grof slijpen
  • Korrelgrofte 60 - 90 voor fijn slijpen
  • Let op verschillende hardheidsgraden volgens specificatie:
    • O: voor hoge agressiviteit
    • P: universeel inzetbaar
  • Neem een maximale werksnelheid van 50 m/s in acht