{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 14 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Instelhoek κ | 70 graden | |
| Inwendige koeling | nee | |
| maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
| Maximale buiten-⌀ Dmax | 109 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
| geschikte wisselplaat | PN.. 1106 | |
| Klemwig | 229720 | |
| Schroef voor klemwig | 229721 | |
| Producttype | Vlakfrees |
| Artikelnummer | 223300 100/14 | |
| EAN/GTIN | 4960664732753 | |
| Nummer fabrikant | THN08106 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |