{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | LPGT 010210 ER-GM | |
| Type | ST1400 | |
| Hoekradius | 1 mm | |
| Soort | PR1525 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Programmeerradius bij ap max | 1,2 mm | |
| Voeding fz per tand | 0,4 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
| Artikelnummer | 221946 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4960664778959 | |
| Nummer fabrikant | TLB04450 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |