{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | XPLT060308-ER-D41 | |
| Wisselplaatafmeting | 06 | |
| Type | UNI | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | SP6519 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Programmeerradius bij ap max | 1,37 mm | |
| Voeding fz per tand | 0,3 mm - 2,5 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
| Artikelnummer | 221935 06 | |
| EAN/GTIN | 4059782506046 | |
| Nummer fabrikant | 5654267 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |