Zaagbladen PolySAW-G Breedte ap = 1 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Artikelnummer: 218222 32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 32 mm
Coating TiAlN
Type basishouder 09/16
Aantal snijkanten Z 16
Plaatbreedte E 6 mm
Ingrijpingsdiepte ae max per snede 7,6 mm
Voeding fz 0,02 mm
Materiaal VHM
Schacht met boring
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218222 32
EAN/GTIN 2050001736956
Nummer fabrikant 179693
Fabrikant/verantwoordelijke persoon mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
400
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor afsnijden, zagen en het maken van sleuven.
Met PolySAW-G kan tot op het grondvlak worden bewerkt.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.

Downloads en documenten

Geschikte producten