Radiusfreesplaat, HB7720, Radius R: 0,5mm

Artikelnummer: 217282 0,5
Korting
€ 96,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 66,24 € 96,00 / 1 Stuk
  • van 3 Stuk
    € 55,20 € 80,00 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Radius R 0,5 mm
Soort HB7720
A 3 mm
Binnen-⌀ d 24,3 mm
Buiten-⌀ D 26 mm
Type P26
Aantal snijkanten Z 6
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 217282 0,5
EAN/GTIN 4062406729080
Nummer fabrikant 217282 0,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten