Multinorm Wintermuts marineblauw/ high vis geel XXL

Artikelnummer: 216715348933XXL
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
Producttype Wintermuts

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 216715348933XXL
EAN/GTIN 7330509861301
Nummer fabrikant 216715348933XXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, gelamineerd, waterdicht 12000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 15, 290 g/m²

Lijnvoering
Kunststofvoering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij

Details
Getapete naden
Kunststof drukknopen

Reflex
Gesegmenteerde vlamwerende transferreflecterende tape

Maatuitleg
Maat S past op model 4917 in maat XS-M, maat L past op model 4917 in maat L-XL, maat XXL past op model 4917 in maat XXL-3XL, maat S past op de modellen 4517, 4527, 6317 in maat XS-S, maat L past op de modellen 4517, 4527, 6317 in maat M-XL, maat XXL past op de modellen 4517, 4527, 6317 in maat 3XL-4XL

Omschrijving:

  • Vlamvertragende, voor helmen geschikte winterkap met warmte-isolatie
  • Meervoudige aanpassingen, te bevestigen met drukknopen
  • De buitenstof van de kap is een gelamineerd, inherent materiaal en de voering heeft een hoog aramidegehalte
  • Past op 4517, 4527, 4927 en 6317