{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
| Schachtvorm | Weldonschacht | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| Freestoepassing | Hoekfrezen | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | MTC | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| Effectief aantal snijkanten Zeff | 3 | |
| Aantal wisselplaten | 12 | |
| maximale snijdiepte ap max | 38 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 54 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 114 mm | |
| Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
| geschikte wisselplaat | AP.. 1003 | |
| Wisselplaatschroevenset | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 215860 32/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197133311 | |
| Nummer fabrikant | 215860 32/3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |