Frees-wisselplaat SDHT 0903 AFFN, voor vlakfrees, HU7815

Artikelnummer: 214478 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,56 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,30 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.323 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SDHT0903-AFFN
Type ALU
Soort HU7815
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,19 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214478 ALU
EAN/GTIN 4045197707475
Nummer fabrikant 214478 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1500
Aluminium (kortspanend)
N
1000
Aluminium > 10% Si
N
500
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wisselplaten geschikt voor hogere snijsnelheden en voedingen.
  • Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
  • Fijnkorrelige structuur voor grote taaiheid en slijtvastheid.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten