Frees-wisselplaat OFMT 050405, voor vlakfrezen, HB7810, met diamantcoating

Artikelnummer: 213362 ALU
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat OFMT 050405
Type ALU
Hoekradius 0,5 mm
Soort HB7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Coating met diamantcoating
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213362 ALU
EAN/GTIN 4069515015196
Nummer fabrikant 213362 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1350
Aluminium (kortspanend)
N
1350
Aluminium > 10% Si
N
950
Grafiet, GFK, CFK
N
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaiheid en slijtvastheid.

Downloads en documenten

Geschikte producten