Frees-wisselplaat ⌀ 16 mm, voor kopieerfrees

Artikelnummer: 212727 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 50,16 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 41,80 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ST1400
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Hoekradius R 3 mm
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,3 mm
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Hoekradius 3 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212727 ST1400
EAN/GTIN 4045197761668
Nummer fabrikant 212727 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
360
Staal < 750 N/mm²
P
300
Staal < 900 N/mm²
P
240
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

Toepassing:

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkrachtvermindering en vermindering van trillingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten