Frees-wisselplaat RDHX 1003 MOT, voor kopieer- en vlakfrees, HB735

Artikelnummer: 212254 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,76 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,80 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
9.804 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHX 1003 MOT
Type UNI
Soort HB735
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212254 UNI
EAN/GTIN 4045197601902
Nummer fabrikant 212254 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
330
Staal < 750 N/mm²
P
255
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
220
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen