Uvex Oordoppen whisper oranje SNR 23 dB Maten M

Artikelnummer: 2111201
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
Producttype Oordopjes herbruikbaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2111201
EAN/GTIN 4031101391564
Nummer fabrikant 2111201
L-nummer L01660 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oordopjes worden vaak gebruikt in vuile werkomgevingen. Deeltjes kunnen daarom gemakkelijk vast komen te zitten in het materiaaloppervlak en kleine verwondingen veroorzaken aan het oor van de drager. De gladde en vuilafstotende oppervlakken van de uvex whisper, whisper+ en whisper supreme oordopjes kunnen eenvoudig worden gereinigd met water en zeep. Dit verhoogt het draagcomfort en de veiligheid voor de gebruiker.

Kenmerk:

  • Producttype: Oordopjes
  • Productnaam: uvex fluister
  • Soort product: oordopjes
  • Kleur (filter): oranje
  • Uitvoering: met koord
  • Maat: M
  • H-waarde (demping hoogfrequent geluid): 24 dB
  • M-waarde (geluidsdemping middenfrequentie): 20 dB
  • L-waarde (demping laagfrequent geluid): 17 dB
  • SNR: 23 dB
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Materiaal oordopjes: Thermoplastische elastomeren (TPE)