binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, vanaf grootte 1.27 mm verchroomd

Artikelnummer: 210.5,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210.5,5
EAN/GTIN 7610733002870
Nummer fabrikant PB 210.5,5
L-nummer L60060 1175

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • precies afgeronde uiteinden, makkelijk invoeren in de schroeven
  • vanaf grootte 1.27 mm verchroomd
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 5,5 mm
  • Lengte handvat binnenzijde: 95 mm
  • Lengte van de stift binnenin: 26 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm