Stofplaat 230x280 mm A-B01 C JJ A240 PVC/hout/kleur/lak

Artikelnummer: 20851
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 20851
EAN/GTIN 9003170208512
Nummer fabrikant 20851
L-nummer L50140 2508
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze zeer flexibele BASIC-weefselschijven kun je een groot aantal verschillende materialen efficiënt bewerken. Of het nu gaat om egaliseren, gladmaken, licht ontbraamwerk of algemene oppervlaktevoorbereiding - we hebben de juiste oplossing voor je met deze bladen op een stoffen drager. Dankzij de open korrelverdeling zijn ze ook perfect voor droog schuren.

Kenmerk:

  • Vorm: Doek
  • Geschikt voor: Hout, composieten, gelcoat, kunststof/pvc, verf/vernis, staal, roestvrij staal, non-ferrometalen
  • Gamme de produits: BASIC
  • Specificatie : A-B01 C JJ
  • Afmetingen (D x H): 230 x 280 mm
  • Dikte: 230 mm
  • Boring: 280 mm
  • Korrelgrootte: 240
  • Outil pour: Meulage manuel

Voordeel:

  • Optimale oplossing voor droog schuren dankzij open korrelverdeling op een semi-flexibele katoenen drager
  • Universeel inzetbaar

Toepassing:

  • Voor oppervlaktevoorbereiding met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
  • Voor egaliseren, gladmaken, licht ontbramen, fijn afwerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding