{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
| Verzinkboorpunthoek | 30 graden | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Maat S | 22,4 mm | |
| Totale lengte L | 83 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
| Fasenfrezen | 15 graden | |
| Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Hoekfasehoek | 75 graden | |
| Producttype | Afbramer |
| Artikelnummer | 208152 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197859334 | |
| Nummer fabrikant | 208152 12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |