{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 13,5 mm | |
| Snijlengte Lc | 4 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 850 D/F | |
| Freesprofiel | kruisvertand | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
| Aantal tanden Z | 8 | |
| Aanzetrichting | horizontaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
| Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Voor schijfspieën DIN 6888 | 4,0×5,0 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 4,6 mm | |
| Totale lengte L | 56 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Hoekfasehoek | 90 graden | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Producttype | Spiebaanfrees |
| Artikelnummer | 208025 13,5X4 | |
| Nummer fabrikant | 208025 13,5X4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |