Reciprozaagblad BIM hout 152 mm 5 stuks

Artikelnummer: 20556676RC
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
  • geoptimaliseerd voor materiaal: hout
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
Zaagbladmateriaal BiM
Bladlengte 152 mm
geoptimaliseerd voor materiaal hout
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 20556676RC
EAN/GTIN 082472205565
Nummer fabrikant 20556676RC
L-nummer L51190 375
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterke punten van het product: High-speed jetting langs de snijkant maakt het blad duurzamer en breukbestendiger
  • Gepatenteerde T2™-technologie vermindert de snijkrachten op elke tand en biedt een geoptimaliseerde spaanafvoer voor efficiënt zagen in een breed scala van materialen
  • Bovendien biedt de T2™-technologie een 2x langere levensduur in vergelijking met het vorige model
  • Elk blad heeft een unieke configuratie met een agressieve taps toelopende schachthoek en taps toelopende bladvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • Speciaal ontwerp minimaliseert wrijving en warmteontwikkeling bij het zagen van de meest uiteenlopende metalen materialen

Inhoud:

5 Stuk