GARANT Diabolo VHM-frees HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC: 8mm

Artikelnummer: 203221 8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
599 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 50 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 19 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 60 HRC 0,04 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 203221 8
EAN/GTIN 4069515036610
Nummer fabrikant 203221 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
170
Staal < 50 HRC
H
150
Staal < 55 HRC
H
130
Staal < 60 HRC
H
100
Staal < 65 HRC
H
80
Staal < 67 HRC
H
65
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal speciaal voor de bewerking van geharde materialen.
Specialist voor staal tot 62 HRC. Proceszekerheid en langere standtijd dankzij geoptimaliseerde geometrie van de snijkant en moderne hoogwaardige coating.
Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.

Toepassing:

Voor het omtrekfrezen als nabewerking.
(duikfrezen alleen bij geringe snijdieptes).

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles