Schroefdraadmeter zonder meetklok 200-225 mm

Artikelnummer: 201-109
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
Producttype Bekkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 201-109
EAN/GTIN 4946368051420
Nummer fabrikant 201-109
L-nummer L40010 885
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verstelbare keelmaten kunnen gebruikt worden om snel en nauwkeurig buitendiameters van alle soorten te meten tot een bereik van 300 mm en bieden de volgende voordelen: zeer gemakkelijke goede/NG evaluaties. groot vlak hardmetalen aambeeld. Aambeeldslag 2 mm.

Kenmerk:

Meetbereik: 200 - 225
Opmerkingen: Voor meetklok met 8 mm schacht
Meetkracht: 12-18
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. handbescherming instelbare werkstukaanslag

Geschikte producten