2-armige universele trekker met snelverstelbare trekhaken, tot 130 mm klembereik, 100 mm spandiepte

Artikelnummer: 20-10x
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 20-10x
EAN/GTIN 4021176041464
Nummer fabrikant 20-10x
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige universele fijn mechanica trekker met snelverstelbare trekhaken wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Uitgerust met robuuste standaard trekhaken en handstelschuiven voor het hoogste bedieningscomfort, zorgt deze allround trekker zowel bij extern trekken als binnen trekken voor een bijzonder veilige, zeer gebruiksvriendelijke en niet-destructieve demontage.
  • Eenvoudig, handmatig losmaken van de trekhaken met behulp van handstelschuif (Quick Adjust Technology)
  • Geoptimaliseerde vorm der Schnellverstellung garantiert een bijzonder goed gevoel (ook bij natte of olieachtige handen)

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 172 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 3/4
  • Totale diepte [mm]: 45 mm
  • Totale diepte [inch]: 1 3/4
  • Totale hoogte [mm]: 183 mm
  • Totale hoogte [inch]: 7 3/16
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm
  • Sleutelmaat zeskant [mm]: 27 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 10 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 5 1/8
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 3/8
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 130 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 100 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 3 15/16
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 20,5 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 13/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 15 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 9/16
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 31 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1 1/4
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 10 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/8
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 95 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 160 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 3 3/4
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 6 5/16
  • Max. koppel [Nm]: 80 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 59.01
  • Max. trekkracht [kN]: 65 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 6,5 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 7.17
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Ja
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 59.01
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 10 mm - 130 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 95 mm - 160 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten