Automatische slanghaspel HDS M/S montageset

Artikelnummer: 2.642-957.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2.642-957.0
EAN/GTIN 4039784817609
Nummer fabrikant 2.642-957.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De automatische slanghaspel biedt maximaal comfort bij het oprollen en afrollen van de hogedrukslang. Hij is geschikt voor de HDS medium en super klasse en kan eenvoudig worden gemonteerd dankzij de praktische complete bevestigingsset. Alle apparaatfuncties blijven behouden. De slanghaspel kan eenvoudig weer worden verwijderd voor transport. De voorzetstukkit bevat een automatische slanghaspel, een hogedrukslang en alle benodigde verbindingsonderdelen.

Kenmerk:

  • gewicht inclusief verpakking: 36 kg