Differentiële drukmanometer, 2x G 1/2 onder, parallel, 0 - 4, 0 bar, Ø 100

Artikelnummer: 199334
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 199334
EAN/GTIN 4047322699914
Nummer fabrikant 199334
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verschildrukmanometer met 2 parallelle aansluitingen radiaal onderaan, G 1/2, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik 0-4, 0 bar, Ø 100 . Buizenmanometer met parallelle aansluiting en twee onafhankelijke meetsystemen.

Voor het meten van verschildrukken of twee verschillende overdrukken. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Ring: Staal, zwart
  • Behuizing: Staal
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • meetelement: koperlegering
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: messing
  • Diameter: 100 mm
  • Kijkvenster: instrumentenglas
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 4 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,1 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk