T-verloopstuk, 3xIG, 2xG1i, uitgang G1/2, druk 16 bar, messing blank

Artikelnummer: 194131
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 194131
EAN/GTIN 4047322682138
Nummer fabrikant 194131
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-verloopstuk, 3 x binnenschroefdraad, 2 x G 1 binnen, uitgang G 1/2, maximale werkdruk 16 bar, maximale bedrijfstemperatuur 120 °C, blank messing.

Kenmerk:

  • L1: 66,6 mm
  • L2: 33,0 mm
  • Binnendraad: 2 x G 1
  • Schroefdraaduitgang: G 1/2
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 120 °C