T-verloopstuk 3xIG, 2xG3/4i, uitgang G1/2, druk 16 bar, messing blank

Artikelnummer: 194130
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 194130
EAN/GTIN 4047322682121
Nummer fabrikant 194130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-verloopstuk, 3 x binnenschroefdraad, 2 x G 3/4 binnenuitgang G1/2, werkdruk max. 16 bar, bedrijfstemperatuur max. 120 °C, messing blank.

Kenmerk:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 28,5 mm
  • Binnendraad: 2 x G 3/4
  • Schroefdraaduitgang: G 1/2
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 120 °C