Gereedschapshouder, diameter 40 mm, 19.5040LX60L6=90

Artikelnummer: 193363
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
Artikelnummer 193363
EAN/GTIN 4069739324807
Nummer fabrikant 19.5040LX60L6=90
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI50, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.5040LX60L6=90
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Sledelengte (LPR): 199 mm
  • Functionele lengte (WF): 91 mm
  • Schachtgrootte: VDI50
  • Afmeting interface: Ø 40,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling