{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
| Norm | DIN 844 | |
| Freesprofiel | HR | |
| Tolerantie nominale ⌀ | js12 | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Spiraalhoek | 30 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,15×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Snijlengte Lc | 45 mm | |
| Totale lengte L | 95 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Hoekfasebreedte bij 45° | 0,18 mm | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 192930 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197108890 | |
| Nummer fabrikant | 192930 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |